Siemens - SIKCLIP samleskinne 4-FAS 24MODUL - 5ST2521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - -99999 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - -99,999 mm
Bredde - -99999 mm
Høyde - -99999 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869319063
Elnummer
1632174
Leverandørens varenummer
5ST2521
Typebeskrivelse
1632174
Merkestrøm In:
-99999 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
-99,999 mm
Bredde:
-99999 mm
Høyde:
-99999 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


