Siemens - Sikkerhetsrele standard rele 3NO+1NC 110 - 230 V AC 50/60 HZ fjærklemmer - 3SK1111-2AW20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Grunnapparat
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 110...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209913530
Elnummer
4163832
Leverandørens varenummer
3SK1111-2AW20
Typebeskrivelse
4163832
Modell / utførelse:
Grunnapparat
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...240 V
Evaluering av innganger:
1- og 2-kanals
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
1
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
SIL iflg. IEC 61508:
3
Skinnemontering er mulig:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
Ja
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
Ja
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
Ja
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
Ja
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
-99999
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
121,6 mm


