Siemens - SIKR.ELEMENT 63A, 750V - 5SF4230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
DIN-størrelse - DIII
Modell / utførelse - Foring
Monteringsmetode - Skrufeste
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869022406
Elnummer
1624870
Leverandørens varenummer
5SF4230
Typebeskrivelse
1624870
Antall poler:
1
DIN-størrelse:
DIII
Modell / utførelse:
Foring
Monteringsmetode:
Skrufeste
Merkestrøm:
63 A
Materiale:
Andre
Versjon med deksel:
Ja
Merkespenning:
750 V
DIAZED-BASE DIII 63A E33S AC DC 750V for sikring 5SD7 SCREW TYPE
ProduktbladPDF