Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIKR.ELEMENT NZ 16A D01 - 5SG1553

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIKR.ELEMENT NZ 16A D01

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • DIN-størrelse - D01

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869302935

Elnummer

1614704

Leverandørens varenummer

5SG1553

Typebeskrivelse

1614704

Antall poler:

1

DIN-størrelse:

D01

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Porselen

Versjon med deksel:

Ja

NEOZED BUILT-IN FUSE BASE med ISO SINGLE over D01/16 A 1-pol, SNAP-ON MOUNTI