Siemens - SIKR.UNDERD 00 1P 160A 660V - 3NH3030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Antall poler - 1
Merkestrøm - 160 A
Rytterutførelse - nei
Svivelmekanisme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020426
Elnummer
1662510
Leverandørens varenummer
3NH3030
Typebeskrivelse
Knivsikringer NH
DIN-størrelse:
Andre
Antall poler:
1
Merkestrøm:
160 A
Rytterutførelse:
nei
Svivelmekanisme:
nei
Med ekstra kontakt:
nei
Halogenfri:
Ja
Sikringsunderdel 690V(1000V) 1-pol,160A,SIZE 00 PAD-TYPE TERMINAL, 95 mm2
ProduktbladPDF


