Siemens - Sikring NEOZ. 16A D01 - 5SE2316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869005966
Elnummer
1622616
Leverandørens varenummer
5SE2316
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
gG
NEOZED sikring 400V GL, størrelse D01, 16A , i kartong
ProduktbladPDF


