Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Sikring NEOZ. 25A D02 - 5SE2325

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikring NEOZ. 25A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 25 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Fargekode - Gul

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869005980

Elnummer

1622625

Leverandørens varenummer

5SE2325

Typebeskrivelse

Neozed sikringer

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

25 A

Merkespenning:

400 V

Fargekode:

Gul

Driftskategori:

gG

NEOZED sikring 400V GL, størrelse D02, 25A , i kartong