Siemens - Sikring NEOZ. 35A D02 - 5SE2335

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikring NEOZ. 35A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 35 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Fargekode - Svart

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869005997

Elnummer

1622635

Leverandørens varenummer

5SE2335

Typebeskrivelse

Neozed sikringer

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

35 A

Merkespenning:

400 V

Fargekode:

Svart

Driftskategori:

gG

NEOZED sikring 400V GL, størrelse D02, 35A , i kartong