Siemens - Sikring Sz.00 3-pol 160A 690V(1000V) - 3NH4030

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikring Sz.00 3-pol 160A 690V(1000V)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - Andre

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 160 A

  • Rytterutførelse - nei

  • Svivelmekanisme - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4001869020624

Elnummer

1632190

Leverandørens varenummer

3NH4030

Typebeskrivelse

1632190

DIN-størrelse:

Andre

Antall poler:

3

Merkestrøm:

160 A

Rytterutførelse:

nei

Svivelmekanisme:

nei

Med ekstra kontakt:

nei

Halogenfri:

Ja

Siemens Electrical Products SENTRON LV HRC sikring Sz.00 3-pol 160A 690V(1000V) flat terminal, 95mm2