Siemens - Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH00, 160A 60mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , bolt tikobling - 3NP1133-1BC10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH000, NH00
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209700284
Elnummer
1645215
Leverandørens varenummer
3NP1133-1BC10
Typebeskrivelse
1645215
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH000, NH00
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
80 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP40


