Siemens - Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH2, 400A 60mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , bolt tikobling - 3NP1153-1BC10

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH2, 400A 60mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , bolt tikobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH1, NH2

  • Antall poler - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4011209765603

Elnummer

1645217

Leverandørens varenummer

3NP1153-1BC10

Typebeskrivelse

1645217

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH1, NH2

Antall poler:

3

Utførelse av betjeningselement:

Håndtak for deksel

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

80 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP40

3NP1-Sikringlastskillebryter. 3-pol., NH2, 400A 60mm skinnesytem , byggedybde32/70 mm , bolt tikobling