Siemens - SIKRINGSLIST, Plug-IN NH3 630A, 3-pol Icu55kA MANUAL OPERATION - 3NJ6233-1AA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 3
Størrelse på sikringer - NH3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209696679
Elnummer
1662713
Leverandørens varenummer
3NJ6233-1AA00-0AA0
Typebeskrivelse
1662713
Modell / utførelse:
Sikringslastskillebryter
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Antall poler:
3
Størrelse på sikringer:
NH3
Dobbelbrytende:
Ja
Senteravstand skinne 40 mm:
nei
Senteravstand skinne 50 mm:
nei
Senteravstand skinne 60 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 100 mm:
nei
Senteravstand mellom skinner, 185 mm:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
55 kA
Utløst melding:
Uten