Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 10A - 5SA251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - NDz
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021058
Elnummer
1624710
Leverandørens varenummer
5SA251
Typebeskrivelse
1624710
DIN-størrelse:
NDz
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
DIAZED sikring 500V treg TNDZ SERIES størrelse DII, gjenger E16, 10A
ProduktbladPDF


