Utgått

Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 25A - 5SA281

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - NDz

  • Merkestrøm - 25 A

  • Fargekode - Gul

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869021089

Elnummer

1624725

Leverandørens varenummer

5SA281

Typebeskrivelse

Diazed sikringer

DIN-størrelse:

NDz

Merkestrøm:

25 A

Fargekode:

Gul

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Merkespenning:

500 V

DIAZED sikring 500V treg TNDZ SERIES størrelse DII, gjenger E16, 25A