Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 2A - 5SA211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - NDz
Merkestrøm - 2 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rosa
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021027
Elnummer
1624702
Leverandørens varenummer
5SA211
Typebeskrivelse
1624702
DIN-størrelse:
NDz
Merkestrøm:
2 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rosa
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
DIAZED sikring 500V treg TNDZ SERIES størrelse DII, gjenger E16, 2A
ProduktbladPDF


