Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 4A - 5SA221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - NDz
Merkestrøm - 4 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Brun
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021034
Elnummer
1624704
Leverandørens varenummer
5SA221
Typebeskrivelse
1624704
DIN-størrelse:
NDz
Merkestrøm:
4 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Brun
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
DIAZED sikring 500V treg TNDZ SERIES størrelse DII, gjenger E16, 4A
ProduktbladPDF


