Siemens - Sikringspatron, TREG 660V 20A - 5SD8020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 20 A
Merkespenning - 690 V
Fargekode - Blå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021690
Elnummer
1624820
Leverandørens varenummer
5SD8020
Typebeskrivelse
1624820
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
690 V
Fargekode:
Blå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
DIAZED FUSE-LINK 690V for kabel og linje beskyttelse karakteristikk GG størrelse DIII, E33, 20A
ProduktbladPDF


