Siemens - Sikringspatron, TREG 660V 35A - 5SD8035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning - 690 V
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869021713
Elnummer
1624835
Leverandørens varenummer
5SD8035
Typebeskrivelse
1624835
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning:
690 V
Fargekode:
Svart
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
DIAZED FUSE-LINK 690V for kabel og linje beskyttelse karakteristikk GG størrelse DIII, E33, 35A
ProduktbladPDF


