Siemens - Sikringspatron, TREG 660V 50A - 5SD8050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 50 A
Merkespenning - 690 V
Fargekode - Hvit
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021720
Elnummer
1624850
Leverandørens varenummer
5SD8050
Typebeskrivelse
1624850
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
50 A
Merkespenning:
690 V
Fargekode:
Hvit
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
DIAZED FUSE-LINK 690V for kabel og linje beskyttelse karakteristikk GG størrelse DIII, E33, 50A
ProduktbladPDF


