Siemens - Sikringspatron, TREG 660V 6A - 5SD8006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 6 A
Merkespenning - 690 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869021669
Elnummer
1624806
Leverandørens varenummer
5SD8006
Typebeskrivelse
1624806
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
6 A
Merkespenning:
690 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
DIAZED FUSE-LINK 690V for kabel og linje beskyttelse karakteristikk GG størrelse DIII, E33, 6A
ProduktbladPDF


