Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk - 5SD420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Andre
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021423
Elnummer
1621816
Leverandørens varenummer
5SD420
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Andre
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Superkvikk (FF)
SILIZED sikring 500V F.SEMICONDUCTOR PROTECTION ultrakvikk, størrelse DII gjenger E27, 16A
ProduktbladPDF


