Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk - 5SD510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Andre
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021492
Elnummer
1621880
Leverandørens varenummer
5SD510
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Andre
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Superkvikk (FF)
SILIZED sikring 500V F.SEMICONDUCTOR PROTECTION ultrakvikk, størrelse DIVH P.T.1 1/4 INCH., 80A
ProduktbladPDF


