Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk - 5SD520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 100 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Andre
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021508
Elnummer
1621905
Leverandørens varenummer
5SD520
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
100 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Andre
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Superkvikk (FF)
SILIZED sikring 500V F.SEMICONDUCTOR PROTECTION ultrakvikk, størrelse DIVH P.T.1 1/4 INCH., 100A
ProduktbladPDF


