Siemens - SIM 1274, 14 ch. simulator - 6ES7274-1XH30-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 14
Antall digitale utganger - 0
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 0
Prosessimulering hard-/software - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
6940408100534
Elnummer
4510394
Leverandørens varenummer
6ES7274-1XH30-0XA0
Typebeskrivelse
4510394
Antall digitale innganger:
14
Antall digitale utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Prosessimulering hard-/software:
nei
Bredde:
67 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
23 mm


