Siemens - SIM 1274, 8 ch. simulator module - 6ES7274-1XF30-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 8
Antall digitale utganger - 0
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 0
Prosessimulering hard-/software - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6940408100541
Elnummer
4510393
Leverandørens varenummer
6ES7274-1XF30-0XA0
Typebeskrivelse
4510393
Antall digitale innganger:
8
Antall digitale utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Prosessimulering hard-/software:
nei
Bredde:
43 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
23 mm


