Siemens - SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN for ET 200SP,arbeidsminne; 300 KB for program og 1 MB for data - 6ES7512-1DK01-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Type inngangsspenning - DC
Antall pluggbare enheter - 0
Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623406051
Elnummer
4500575
Leverandørens varenummer
6ES7512-1DK01-0AB0
Typebeskrivelse
4500575
Inngangsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Type inngangsspenning:
DC
Antall pluggbare enheter:
0
Med pluggbare moduler, digital I/O:
Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O:
Ja
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
For integrert strømforsyning:
nei
Maks inngangsstrøm ved DC:
0,9 A
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
1
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
Ja
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
Ja
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
Ja
Med pluggbare moduler, andre:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med potensial separasjon:
nei
Busskobler for modulær stasjontilkobling er tilgjengelig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
100 mm
Høyde:
117 mm
Dybde:
75 mm


