Siemens - SIMATIC NET N-connect/SMA male/ Male fleksibel tilkoblingskabel, Lengde 0.3M - 6XV1875-5LE30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Lengde - 0,3 m
Impedans - 50 Ohm
Type kontakt tilkobling 1 - SMA
Type kontakt tilkobling 2 - SMA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169855372
Elnummer
4505403
Leverandørens varenummer
6XV1875-5LE30
Typebeskrivelse
4505403
Kabeltype:
Andre
Lengde:
0,3 m
Impedans:
50 Ohm
Type kontakt tilkobling 1:
SMA
Type kontakt tilkobling 2:
SMA
Farge:
Andre
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Avskjerming:
Andre


