Siemens - SIMATIC NET N-connect/SMA male/ Male fleksibel tilkoblingskabel, Lengde 1M - 6XV1875-5LH10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Lengde - 1 m
Impedans - 50 Ohm
Type kontakt tilkobling 1 - SMA
Type kontakt tilkobling 2 - SMA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169855389
Elnummer
4505404
Leverandørens varenummer
6XV1875-5LH10
Typebeskrivelse
4505404
Kabeltype:
Andre
Lengde:
1 m
Impedans:
50 Ohm
Type kontakt tilkobling 1:
SMA
Type kontakt tilkobling 2:
SMA
Farge:
Andre
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Støpsel
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Støpsel
Avskjerming:
Andre
SIMATIC NET N-connect/SMA male/ Male fleksibel tilkoblingskabel, Lengde 1M, Fleksibel tilkoblingskabel SCALANCE m-antenne


