Siemens - SIMATIC PC-Adapter USB - 6GK1571-0BA00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Busstype - Andre
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100 Mbps SC - 0
Ethernet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169280860
Elnummer
4505126
Leverandørens varenummer
6GK1571-0BA00-0AA0
Typebeskrivelse
4505126
Busstype:
Andre
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Ethernet:
nei
Antall porter 10 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10 Mbps av SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 10 Gbit SC (SR):
0
Midlertidig ekstra tid:
2
Høyde:
26 mm
Bredde:
58 mm
Dybde:
105 mm


