Siemens - Simatic S7 1500 AI 8 X U/I/RTD/TC, 8 kanaler i gruppe på 8 - 6ES7531-7KF00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 8
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515079514
Elnummer
4546925
Leverandørens varenummer
6ES7531-7KF00-0AB0
Typebeskrivelse
4546925
Antall analoge innganger:
8
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
Ja
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Inngang, resistanstermometer:
Ja
Inngang, termoelement:
Ja
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Utgang, strøm:
Ja
Utgang, spenning:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Type strømtilkobling:
Andre
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


