Siemens - Simatic S7 1500 CPU 1511-1-PN 1. interface profinett, 2 port switch - 6ES7511-1AK01-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Type matespenning - DC
Modell / utførelse - Modulær
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4047623404934
Elnummer
4500576
Leverandørens varenummer
6ES7511-1AK01-0AB0
Typebeskrivelse
4500576
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Type matespenning:
DC
Modell / utførelse:
Modulær
Antall digitale utganger:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks antall integrerte reléutganger:
0
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0,06 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
1
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Redundansevne:
nei
Med display:
Ja
Type minne:
Andre
Minnekapasitet:
1150 kByte
Ekstraminne mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm