Siemens - Simatic S7 1500 CPU 1516-3 PN/DP 1. interface profinett, 2 port switch. 2. Interface Ethernett. 3.Pr - 6ES7516-3AN01-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Type matespenning - DC
Modell / utførelse - Modulær
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623404958
Elnummer
4500579
Leverandørens varenummer
6ES7516-3AN01-0AB0
Typebeskrivelse
4500579
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Type matespenning:
DC
Modell / utførelse:
Modulær
Antall digitale utganger:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks antall integrerte reléutganger:
0
Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:
0
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0,01 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
2
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Redundansevne:
nei
Med display:
Ja
Type minne:
Andre
Minnekapasitet:
6000 kByte
Ekstraminne mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
70 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


