Siemens - SIMATIC S7-1500, Digital inngangsmodul DI 16 X 24...125V UC HF, 16 Kanaler gruppert i 1 - 6ES7521-7EH00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Type inngangsspenning - AC/DC
Type digital utgang - Uten
For sikkerhetsfunksjoner - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4047623406075
Elnummer
4510903
Leverandørens varenummer
6ES7521-7EH00-0AB0
Typebeskrivelse
4510903
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Inngangsstrøm (ved signal 1):
3 mA
Tillatt spenning ved inngang:
-146...146 V
Redundansevne:
nei
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,05...20 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


