Siemens - SIMATIC S7-1500, Digital utgangsmodul DQ 16 X 230VAC / 2A ST; Rele - 6ES7522-5HH00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 16
Type digital utgang - Relé
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623404187
Elnummer
4510754
Leverandørens varenummer
6ES7522-5HH00-0AB0
Typebeskrivelse
4510754
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
16
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...264 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
Ja
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


