Siemens - Simatic S7 1500 monteringskinne 482 mm - 6ES7590-1AE80-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Lengde - 482 mm
Høyde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515079361
Elnummer
4546938
Leverandørens varenummer
6ES7590-1AE80-0AA0
Typebeskrivelse
4546938
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde:
482 mm
Høyde:
155 mm
Borehull, senteravstand:
466 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Monteringskinne for S7 1500 482 mm inkl jordingselement, integrert DIN skinne for montering av mindre komponenter som sikringer,reler etc


