Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PM 1507 24V 8A - 6EP1333-4BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 8 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515152712
Elnummer
4505123
Leverandørens varenummer
6EP1333-4BA00
Typebeskrivelse
4505123
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
8 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
8 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
192 W
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
75 mm
Innbyggingshøyde:
205 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
75 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


