Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PS 25 W 24 V DC - 6ES7505-0KA00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Inngangsspenning ved DC - 24...24 V
Type inngangsspenning - DC
Utgangsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Maks utgangsstrøm ved DC - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515079897
Elnummer
4546947
Leverandørens varenummer
6ES7505-0KA00-0AB0
Typebeskrivelse
4546947
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
24...24 V
Type inngangsspenning:
DC
Utgangsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
0 A
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0 A
Type utgangsspenning:
DC
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Utgangseffekt:
25 W
Redundansevne:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


