Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PS 60 W 120/230 V AC/DC - 6ES7507-0RA00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V
Inngangsspenning ved DC - 88...300 V
Type inngangsspenning - AC/DC
Utgangsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Maks utgangsstrøm ved DC - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515080169
Elnummer
4546949
Leverandørens varenummer
6ES7507-0RA00-0AB0
Typebeskrivelse
4546949
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Inngangsspenning ved DC:
88...300 V
Type inngangsspenning:
AC/DC
Utgangsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Maks utgangsstrøm ved DC:
0 A
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0,34 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0,6 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0,3 A
Type utgangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Utgangseffekt:
60 W
Redundansevne:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


