Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PS 60 W 24 V DC - 6ES7505-0RA00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Simatic S7 1500 powersupply, PS 60 W 24 V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 24...60 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Utgangsspenning ved DC - 19,2...28,8 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515080152

Elnummer

4546948

Leverandørens varenummer

6ES7505-0RA00-0AB0

Typebeskrivelse

4546948

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

24...60 V

Type inngangsspenning:

DC

Utgangsspenning ved DC:

19,2...28,8 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

0 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0 A

Type utgangsspenning:

DC

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Utgangseffekt:

60 W

Redundansevne:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

129 mm

Simatic S7 1500 powersupply, PS 60 W 24 V DC, mater S7 1500 via bakplate bus