Siemens - SIMATIC S71500 AI 8xU/I HF,24-bits oppløsning,8 kanaler;30VAC/60VDC,Frontkontakt bestilles separat - 6ES7531-7NF00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIMATIC S71500 AI 8xU/I HF,24-bits oppløsning,8 kanaler;30VAC/60VDC,Frontkontakt bestilles separat

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 8

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - Ja

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4047623406549

Elnummer

4502138

Leverandørens varenummer

6ES7531-7NF00-0AB0

Typebeskrivelse

4502138

Antall analoge innganger:

8

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

Ja

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

24 Bit

Type strømtilkobling:

Andre

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

35 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

129 mm

Ved å bruke SIMATIC S7-1500-kontrolleren får du topp ytelse og innebygd levedyktighet i fremtiden. Du kan gjøre de mest sofistikerte maskindesignene til virkelighet takket være den modulære strukturen til kontrolleren, som gir pålitelig assistanse når du jobber deg gjennom den digitale transformasjonen.