Siemens - Sinamics G120C PN 3AC 400V 7,5kW med integrert filter kl. A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 380...480 V
Maks utgangsfrekvens - 550 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 17 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 7,5 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042948663851
Elnummer
4160790
Leverandørens varenummer
6SL3210-1KE21-7AF1
Typebeskrivelse
4160790
Nettspenning fra/til
380...480 V
Maks utgangsfrekvens
550 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
17 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
7,5 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
480 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
5,5 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
-20 %
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
1
Antall digitale utganger
2
Antall digitale innganger
6
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Ja
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Ja
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET
2
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
1
Antall hardware-grensesnitt USB
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
6
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Ja
Firkantdrift mulig
Nei
Type omformer
U-omformer
Høyde
196 mm
Bredde
100 mm
Dybde
225 mm
Sinamics G120C med integrert filter kl. A, PNOPEN, 3AC 380-480V +10/-20% 47-63HZ, merkeeffekt 7,5kW med 150% overlast for 3 S, safe torque off integrert, I/O-grensesnitt 6DI, 2DO,1AI,1AO, 196 X 100 X 203 (HXBXD), FSB, beskyttelsesgrad IP21