Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Sinamics G120D PM250D 5,5kW - 6SL3525-0PE25-5AA1

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sinamics G120D PM250D 5,5kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 380...500 V

  • Antall faser inngang - 3

  • Maks utgangsfrekvens - 650 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 13,2 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169458627

Elnummer

4160075

Leverandørens varenummer

6SL3525-0PE25-5AA1

Typebeskrivelse

4160075

Nettspenning:

380...500 V

Antall faser inngang:

3

Maks utgangsfrekvens:

650 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

13,2 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

5,5 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

5,5 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

400 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

10 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

-10 %

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

-99999

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

-99999

Antall hardware-grensesnitt RS232:

-99999

Antall hardware-grensesnitt RS422:

-99999

Antall hardware-grensesnitt RS485:

-99999

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

-99999

Antall hardware-grensesnitt USB:

-99999

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

-99999

Antall hardware-grensesnitt andre:

-99999

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

nei

Integrert bremsemotstand:

Ja

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

U-omformer

Høyde:

210 mm

Bredde:

445 mm

Dybde:

220 mm

Sinamics G120D power modul PM250D , med integrert filter KL. A, mulighet for regenerativ tilbakemating til nettet, 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ , utgangseffekt high overlaod: 5,5kW for 200% 3S,150% 60S,100% 300S , omgivelsestemperatur -10 TIL +40 DEG C, 210 X 450 X 220 (HXBXD), FSC , beskyttelsesgrad IP65, uten kontrollenhet