Siemens - Sinamics G120P IP55 PM230 3AC 400V 30kW med integrert filter kl. A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 380...480 V
Maks utgangsfrekvens - 550 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 60 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 30 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169458245
Elnummer
4162785
Leverandørens varenummer
6SL3223-0DE33-0AA0
Typebeskrivelse
4162785
Nettspenning fra/til
380...480 V
Maks utgangsfrekvens
550 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
60 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
30 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
400 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
22 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
5 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
-10 %
Med betjeningselement
Nei
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
-99999
Antall HF-grensesnitt PROFINET
-99999
Antall hardware-grensesnitt RS232
-99999
Antall hardware-grensesnitt RS422
-99999
Antall hardware-grensesnitt RS485
-99999
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
-99999
Antall hardware-grensesnitt USB
-99999
Antall hardware-grensesnitt parallelle
-99999
Antall hardware-grensesnitt andre
-99999
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Nei
Integrert bremsemotstand
Nei
Firkantdrift mulig
Nei
Type omformer
U-omformer
Høyde
640 mm
Bredde
320 mm
Dybde
329 mm
Sinamics G120P power modul PM230 med integrert filter kl. A, 3AC 380-480V +10/-10% 47-63HZ, utgangseffekt lav overlast 30kW for 150% 3S,110% 57S,100% 240S, omgivelsestemperatur 0 TIL +40 °C, 640 X 320 X 329 (HXBXD), FSD, beskyttelsesgrad IP55, uten kontrollenhet og BOP