Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS 3RP25 Tidsrelé -Multifunksjon - 3RP2505-1AW30

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS 3RP25 Tidsrelé -Multifunksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 12...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209943476

Elnummer

4301018

Leverandørens varenummer

3RP2505-1AW30

Typebeskrivelse

4301018

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

12...240 V

Nominell matespenning ved DC:

12...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

Ja

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

12...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

90 mm

Tidsrele, multifunksjon, 1 CO kontakt, 13 funksjoner, 15 tidsinnstillinger. område, (1, 3, 10, 30, 100), (S/MIN/HR), 12...240V AC/DC AT AC 50/60HZ, LED, skruklemmer