Siemens - SIRIUS 3RP25 Tidsrelé -Multifunksjon - 3RP2505-2BT20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Funksjonforsinkelse - Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 0,000833333333333333...6000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209944367
Elnummer
4301025
Leverandørens varenummer
3RP2505-2BT20
Typebeskrivelse
4301025
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Funksjonforsinkelse:
Ja
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
0,000833333333333333...6000 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
400...440 V
Nominell matespenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype for betjening:
AC
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
Ja
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
Ja
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
Ja
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
Ja
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
400...440 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
2
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
Ja
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
90 mm


