Siemens - SIRIUS 3RQ3 inng.optokobler 6.22MM design - 3RQ3070-2SG30

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS 3RQ3 inng.optokobler 6.22MM design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4047621000695

Elnummer

4301141

Leverandørens varenummer

3RQ3070-2SG30

Typebeskrivelse

4301141

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Nominell matespenning ved DC:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

-99999

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

1

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

72,5 mm

Inngang optokobler 1NO 110 til 230V AC/DC inngangskontakt, ut DC maks. 30 V, 0.5 A fjærklemmer