Siemens - SIRIUS 3RQ3 Output coupler Optocoupler 1 NO, transistor, 24 V DC Output max. 60 V DC, 0.5 A - 3RQ3050-1SM50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - 11...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - -99999
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621000527
Elnummer
4330013
Leverandørens varenummer
3RQ3050-1SM50
Typebeskrivelse
4330013
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
11...30 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
-99999
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
-99999
Antall NO-kontakter:
1
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
93 mm
Dybde:
72,5 mm


