Siemens - SIRIUS 3RQ3 utg.optokobler 6.22MM design - 3RQ3052-1SM40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - 11...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - -99999
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621000541
Elnummer
4301127
Leverandørens varenummer
3RQ3052-1SM40
Typebeskrivelse
4301127
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
11...30 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
-99999
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall NC-kontakter:
-99999
Antall NO-kontakter:
1
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
93 mm
Dybde:
72,5 mm


