Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS 3RQ3 utg.optokobler 6.22MM design - 3RQ3052-2SM50

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS 3RQ3 utg.optokobler 6.22MM design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - 11...30 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - -99999

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621000640

Elnummer

4301131

Leverandørens varenummer

3RQ3052-2SM50

Typebeskrivelse

4301131

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

11...30 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

-99999

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

1

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

72,5 mm

Utgang optokobler 1NO 24V DC kontakt, maks 48-264V DC 2A utgang, fjærklemmer