Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele, 6.2MM med 1 CO - 3RQ3018-1AB01

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele, 6.2MM med 1 CO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621000817

Elnummer

4301082

Leverandørens varenummer

3RQ3018-1AB01

Typebeskrivelse

4301082

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

-99999

Antall NO-kontakter:

-99999

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

72,5 mm

SIRIUS 3RQ3 Utgangsrele 1 CO, med flerlags gullkontakt, 24V AC/DC, 6.2MM bred, med skruklemmer